4.96164-204 サイドカッター SN SLOTTING ケナメタル 25231493

サイドカッター SN SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個径D(Φmm)40刃数Z18刃列9注文コード25231493品番4.96164-204
参考基準価格(税別)¥302,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

4コーナー使用。幅の狭い溝加工用

加工径ΦD(mm)160刃数Z18刃列9径D(Φmm)40フランジ径D(Φmm)68最小加工幅(mm)4加工深さ(mm)44寸法THUB(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする