KSEM180R3WN20M モジュラードリル KSEM ケナメタル 25233514

モジュラードリル KSEM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)18全長(mm)130注文コード25233514品番KSEM180R3WN20M
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。

ドリル径(Φmm)18溝長(mm)54全長(mm)130シャンク径(Φmm)20材質超硬シャンク長(mm)50表面処理PVDコーティング最大加工径D(Φmm)18シートサイズ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする