曜日別特売

モジュラードリル KSEM

モジュラードリル KSEM - ケナメタルモジュラードリル KSEM - ケナメタルモジュラードリル KSEM - ケナメタル

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。

材質超硬内容量1個
全212種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
212種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25233435KSEM160R3WN20M-164812220
34,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233444KSEM160R5WN20M-168015420
37,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233453KSEM165R3WN20M-16.55413020
37,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233469KSEM165R5WN20M-16.59016620
40,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233478KSEM170R3WN20M-175413020
37,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233487KSEM170R5WN20M-179016620
40,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233496KSEM175R3WN20M-17.55413020
37,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233505KSEM175R5WN20M-17.59016620
40,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233514KSEM180R3WN20M-185413020
37,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233523KSEM180R5WN20M-189016620
40,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233539KSEM185R3WN25M-18.56014425
45,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233548KSEM185R5WN25M-18.510018425
50,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233557KSEM190R3WN25M-196014425
45,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233566KSEM190R5WN25M-1910018425
50,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233575KSEM195R3WN25M-19.56014425
45,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233584KSEM195R5WN25M-19.510018425
50,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233593KSEM200R3WN25M-206015325
45,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233609KSEM200R5WN25M-2010019725
50,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233618KSEM205R3WN25M-20.56615325
53,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233627KSEM205R5WN25M-20.511019725
57,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233636KSEM210R3WN25M-216615325
52,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233645KSEM210R5WN25M-2111019725
57,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25233654KSEM215R3WN25M-21.56615325
52,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233663KSEM215R5WN25M-21.511019725
57,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233679KSEM220R3WN25M-226615325
52,700
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233688KSEM220R5WN25M-2211019725
57,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233697KSEM225R3WN25M-22.57216125
58,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233706KSEM225R5WN25M-22.512020925
65,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233715KSEM230R3WN25M-237216125
58,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233724KSEM230R5WN25M-2312020925
65,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233733KSEM235R3WN25M-23.57216125
58,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233749KSEM235R5WN25M-23.512020925
65,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233758KSEM240R3WN25M-247216125
58,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233767KSEM240R5WN25M-2412020925
65,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233776KSEM245R3WN32M-24.57817432
65,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233785KSEM245R5WN32M-24.513022632
72,200
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233794KSEM250R3WN32M-257817432
65,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233803KSEM250R5WN32M-2513022632
72,200
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233819KSEM255R3WN32M-25.57817432
65,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233828KSEM255R5WN32M-25.513022632
72,200
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233837KSEM260R3WN32M-267817432
65,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233846KSEM260R5WN32M-2613022632
72,200
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233855KSEM265R3WN32M-26.58418232
72,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233873KSEM265R5WN32M-26.514023832
79,700
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233889KSEM270R3WN32M-278418232
72,200
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233898KSEM270R5WN32M-2714023832
79,700
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233907KSEM275R3WN32M-27.58418232
72,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
25233916KSEM275R5WN32M-27.514023832
79,700
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233925KSEM280R3WN32M-288418232
72,200
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25233934KSEM280R5WN32M-2814023832
79,700
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする