KSEM270R5WN32M モジュラードリル KSEM ケナメタル 25233898

モジュラードリル KSEM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)27全長(mm)238注文コード25233898品番KSEM270R5WN32M
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。

ドリル径(Φmm)27溝長(mm)140全長(mm)238シャンク径(Φmm)32材質超硬シャンク長(mm)60表面処理PVDコーティング最大加工径D(Φmm)27.5シートサイズ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする