曜日別特売
4.97080116 サイドカッター KVNS SLOTTING ケナメタル 25234126

サイドカッター KVNS SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個径D(Φmm)16刃数Z7注文コード25234126品番4.97080116
参考基準価格(税別)¥113,700販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構

加工径ΦD(mm)80刃数Z7径D(Φmm)16ゲージインサート3.90016最小加工幅(mm)1.6加工深さ(mm)21寸法THUB(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする