曜日別特売
MY1B10G-260A メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~) SMC 25234221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード25234221品番MY1B10G-260A
参考基準価格(税別)¥30,860販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)260作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~200使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする