ケナメタル
サイドカッター KVNS SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
径D(Φmm)
32
刃数Z
11
注文コード
25234239
品番
4.9712314
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
11
径D(Φmm)
32
ゲージインサート
3.9004
最小加工幅(mm)
4
加工深さ(mm)
35
寸法THUB(mm)
3.4