VBMT110302LF KC5010 ISO インサート VBMT-LF ケナメタル 25235359

ISO インサート VBMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.2コーナーR(mm)0.2注文コード25235359品番VBMT110302LF KC5010
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.2コーナーR(mm)0.2厚さ(mm)3.18厚さS(mm)3.18逃げ角(度)5寸法D(mm)6.35寸法L10(mm)11.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする