TCGT16T304HP KC5010 ISO インサート TCGT-HP ケナメタル 25236558

ISO インサート TCGT-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97注文コード25236558品番TCGT16T304HP KC5010
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)3.97厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする