※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-6~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
650
使用ピストン速度(mm/s)
100~500
注文コード
25236775
品番
MY1B10G-650
参考基準価格(税別)
¥30,310
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ品番・使用ピストン速度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
650
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100~500
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
CADデータダウンロード