曜日別特売
DFT380R2WD40M スロアウェイドリル DFT ケナメタル 25237023

スロアウェイドリル DFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
直径(Φmm)38(最大41)
38(最大41)
37(最大38)
39(最大40)
40(最大41)
41(最大44)
42(最大43)
25(最大27)
26(最大27)
27(最大29)
28(最大29)
29(最大31)
30(最大31)
31(最大33)
32(最大33)
33(最大35)
34(最大35)
35(最大38)
36(最大37)
43(最大44)
44(最大47)
48(最大49)
45(最大46)
46(最大47)
47(最大50)
49(最大50)
50(最大54)
51(最大52)
52(最大53)
53(最大54)
54(最大58)
67(最大67)
55(最大56)
56(最大57)
57(最大58)
58(最大62)
60(最大61)
61(最大62)
62(最大65)
63(最大64)
64(最大65)
65(最大66)
66(最大69)
68(最大69)
69(最大73)
70(最大71)
71(最大72)
72(最大73)
73(最大79)
74(最大75)
75(最大76)
76(最大77)
77(最大78)
78(最大79)
79(最大82)
80(最大81)
81(最大82)
82(最大83)
59(最大60)
シャンク径(Φmm)40
溝長(mm)135
内容量1個注文コード25237023品番DFT380R2WD40M
参考基準価格(税別)¥107,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様

シャンク径(Φmm)40溝長(mm)135直径(Φmm)38(最大41)勝手DFT06T3_寸法LS(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする