LNEU1245R08 KC520M サイドカッターインサート LNEU-R ケナメタル 25237818

サイドカッターインサート LNEU-R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25237818品番LNEU1245R08 KC520M
参考基準価格(税別)¥12,150販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様

切刃数4コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする