ケナメタル
ISO インサート CNMS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25238098
品番
CNMS190608 KC5410
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナーR
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
6.35
形状
正方形
寸法D(mm)
19.05
寸法L10(mm)
19.34