ケナメタル
ISO インサート DNMG-FF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25238694
品番
DNMG150408FF KC5010
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5