曜日別特売
DNMG150604FF KC5010 ISO インサート DNMG-FF ケナメタル 25239035

ISO インサート DNMG-FF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4注文コード25239035品番DNMG150604FF KC5010
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35厚さ(mm)6.35チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする