ホシザキ
製氷機(キューブアイス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
貯氷量(kg)
自然落下時:約8.5/最大ストック量:約14
自然落下時:約8.5/最大ストック量:約14
自然落下時:約8.5/最大ストック量:約14
自然落下時:約10.5/最大ストック量:約18
自然落下時:約12/最大ストック量:約23
消費電力(50/60Hz)(W)
145/165
145/165
175/210
195/225
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25241565
品番
IM-25M-2
参考基準価格(税別)
¥491,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途
ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
質量(kg)
33
電源(V)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×450×770
消費電力(W)(50/60Hz)
145/165
貯氷量(kg)
自然落下時:約8.5/最大ストック量:約14
製氷能力
約24/26kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給水排水口が必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません