IM-35M-2 製氷機(キューブアイス) ホシザキ 25241590

製氷機(キューブアイス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
貯氷量(kg)自然落下時:約10.5/最大ストック量:約18
自然落下時:約10.5/最大ストック量:約18
自然落下時:約8.5/最大ストック量:約14
自然落下時:約12/最大ストック量:約23
消費電力(50/60Hz)(W)175/210
内容量1台注文コード25241590品番IM-35M-2
参考基準価格(税別)¥655,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。

用途
ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
質量(kg)39電源(V)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800消費電力(W)(50/60Hz)175/210貯氷量(kg)自然落下時:約10.5/最大ストック量:約18製氷能力約36/38kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給水排水口が必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする