LT22NRN55 KC5025 ねじ切り インサート LT-NR/L-55 ケナメタル 25242587

ねじ切り インサート LT-NR/L-55

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25242587品番LT22NRN55 KC5025
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ねじ切り用インサート。55°。さらえ刃無し。内径

寸法E(mm)2.5勝手寸法Rc(mm)0.43インサートサイズ16寸法EX(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする