ねじ切り インサート LT-NR/L-55

ねじ切り インサート LT-NR/L-55 - ケナメタル

ねじ切り用インサート。55°。さらえ刃無し。内径

勝手インサートサイズ16内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25242544LT11NRA55 KC50250.90.050.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242553LT16NRA55 KC50250.90.050.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242569LT16NRAG55 KC50251.70.071.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242578LT16NRG55 KC50251.70.211.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242587LT22NRN55 KC50252.50.431.7
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする