曜日別特売
HPJ-S1T-AT プロジェクター用吊ハンガー AURORA(共栄商事) 25243550

プロジェクター用吊ハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25243550品番HPJ-S1T-AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

各社プロジェクターに対応!
前後・左右傾斜微調整可能。
天井施工がしやすい、アタッチメント金具付
ショートタイプ(傾斜タイプ)。

付属品プロジェクター取付用ボルトセット高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:195質量(g)2.5kg最大積載量(kg)~12まで機能左右回転調整可能傾斜角度(°)前後0~45RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする