曜日別特売
TPGT110208HP KC5410 ISO インサート TPGT-HP ケナメタル 25244154

ISO インサート TPGT-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25244154品番TPGT110208HP KC5410
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38厚さS(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)11寸法D(mm)6.35穴の有無あり寸法L10(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする