曜日別特売
CCMT120404MW KC5010 ISO インサート CCMT-MW ケナメタル 25244994

ISO インサート CCMT-MW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25244994品番CCMT120404MW KC5010
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。中仕上げ加工用

形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする