ケナメタル
ISO インサート CCMT-MW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25245003
品番
CCMT120408MW KC5010
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。中仕上げ加工用
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9