ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NFD-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25245983
品番
NFD4189LK KC5025
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。端面溝入れ。深溝入れ
コーナーR(mm)
2.92
勝手
左
最大切込深さ(mm)
0.57
幅W(mm)
4.8
インサートサイズ
4