曜日別特売
SS9500-BLU×WHT-M(22.5~23.0) 日本製 衝撃吸収厚底サンダル 佐藤員彬商店 25246657

SS9500-BLU×WHT-M(22.5~23.0) 日本製 衝撃吸収厚底サンダル 佐藤員彬商店 25246657
SS9500-BLU×WHT-M(22.5~23.0) 日本製 衝撃吸収厚底サンダル 佐藤員彬商店 25246657

日本製 衝撃吸収厚底サンダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー×ホワイト
サイズM
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード25246657品番SS9500-BLU×WHT-M(22.5~23.0)
販売期限:2025年12月30日まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

前足部をしめつけないゆったり設計。発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。カカト部分に衝撃吸収材を内蔵。

ブルー×ホワイトサイズMサイズ(cm)22.5~23材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)490機能抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性材質(底部)EVAヒール(cm)5.5足囲4E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする