曜日別特売
NRD4125L KC5025 Top Notch 溝入れインサート NRD ケナメタル 25247058

Top Notch 溝入れインサート NRD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25247058品番NRD4125L KC5025
参考基準価格(税別)¥23,550販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。深溝入れ。フルR。フラットトップ

コーナーR(mm)3.18勝手最大切込深さ(mm)12.7幅W(mm)6.35インサートサイズ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする