MHC-0140-W スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー モッズ・ヘア 25247287

MHC-0140-W スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー モッズ・ヘア 25247287
MHC-0140-W スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー モッズ・ヘア 25247287
MHC-0140-W スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー モッズ・ヘア 25247287
MHC-0140-W スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー モッズ・ヘア 25247287
MHC-0140-W スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー モッズ・ヘア 25247287
MHC-0140-W スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー モッズ・ヘア 25247287

スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25247287品番MHC-0140-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

1本で2サイズ対応。
モバイルホットカーラーで、いつでもキレイな前髪に。
2 in 1
32mm でふんわり、26mm でくっきり。 回すとサイズが切り替えられる、便利な一本二役。
モバイルバッテリー対応
付属のmicroUSB ケーブルでモバイルバッテリーや電源プラグにつないで温められる。
セーフティーレイヤー
面ファスナーのセーフティーレイヤーでやけどしにくく、巻き出しが簡単で毛先まできれいなカールに。
ランプで適温をお知らせ
カーラーは、約5分で適温に。ランプがピンク→白に変わったら使用可能。
最高温度 約100℃ 。
ソフトクリップ付き
髪にあとが付きにくいソフトクリップ付きでセットも簡単。
充実したセット内容・海外兼用
ソフトクリップ、 microUSBケーブル、専用ポーチを付属。
海外でも使えるので旅行先でも使用可能。

ホワイト質量(g)本体:約46 / ソフトクリップ:約10シリーズモッズ・ヘア消費電力入力:DC5V、2.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約88×37×37 / ソフトクリップ:58×60×36電源電圧(V)AC100-240コード長さ(cm)約15
注意
※使用時はmicroUSB ケーブルを取り外し、 通常のホットカーラーと同じく余熱でカーリング。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする