ケナメタル
ミーリングインサート SPHX-GP 20°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
25247426
品番
SPHX15T6ZCERGP4S KCK15
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。4コーナー仕様
寸法BS(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.6
刃長l(mm)
12.49
形状
正方形
切刃数
4