A4410-16 防災ファイル リヒトラブ 25249396

 

A4410-16 防災ファイル リヒトラブ 25249396
A4410-16 防災ファイル リヒトラブ 25249396
A4410-16 防災ファイル リヒトラブ 25249396
A4410-16 防災ファイル リヒトラブ 25249396
A4410-16 防災ファイル リヒトラブ 25249396

防災ファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1冊注文コード25249396品番A4410-16
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

災害時に必要な情報をまとめられる3種の用紙付き。家族みんなの防災メモ:【家族のデータ】【親戚・知人の連絡先】 【避難場所・集合場所】の記入に。 防災準備用品チェックリスト:【非常用持ち出し袋に入れて保管するもの】【備蓄品】のチェックに。 賞味期限チェックメモ:【非常食の賞味期限】【日用品の使用期限】の管理に。3種のポケット付き1. A5厚口ポケット(1枚):付属の【家族みんなの防災メモ】が入ります。2.フラップ付きポケット(3枚):メディカル・感染症対策に。念の為の小物の収納に。3.A4ポケット(5枚):家族の写真を入れて。カード類のコピーを入れて。お住まいの地域のハザードマップを入れて。

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.18mm、0.06mm)、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)26×184×226ベージュタイプS型規格A5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする