TNGP160404 KC5010 ISO インサート TNGP ケナメタル 25250305

ISO インサート TNGP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25250305品番TNGP160404 KC5010
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ISOインサート。ノーズ角60°。G級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)4.76形状三角形寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする