ケナメタル
ISO インサート TNGG-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
25250829
品番
TNGG160402LF KC5010
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
コーナーR(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.5