ケナメタル
セラミックインサート SNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
25252457
品番
SNGN120408T02020 KY1615
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
12.7