曜日別特売
SNGN120720T20015 KY1615 セラミックインサート SNG ケナメタル 25252545

セラミックインサート SNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さ(mm)7.94注文コード25252545品番SNGN120720T20015 KY1615
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状正方形コーナーR(mm)2コーナー半径(mm)2.0厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする