VBGT110304HP KC5410 ISO インサート VBGT-HP ケナメタル 25253166

ISO インサート VBGT-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25253166品番VBGT110304HP KC5410
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)3.18厚さ(mm)3.18逃げ角(度)5寸法D(mm)6.35寸法L10(mm)11.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする