曜日別特売
HTSR052R028M HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR ケナメタル 25255984

HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(mm)70
加工径ΦD(mm)52
内容量1個注文コード25255984品番HTSR052R028M
参考基準価格(税別)¥148,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

HTS DFR用ヘッド

全長(mm)70寸法L1(mm)70加工径ΦD(mm)52最大加工径D(Φmm)55カップリングサイズ13BカートリッジHTSR14CIフランジ径D(Φmm)28ゲージインサートDFR0403..パイロットドリルB513S10.. / B514S10..
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする