曜日別特売
A4R0400M04P00GMP KC5010 A4 溝入れインサート A4R-P-GMP ケナメタル 25256797

A4 溝入れインサート A4R-P-GMP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ4注文コード25256797品番A4R0400M04P00GMP KC5010
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)2幅W(mm)4寸法LI(mm)20シートサイズ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする