ケナメタル
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)
200
50
63
80
100
125
160
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25257226
品番
200C12RP90BG15C12WHPM
参考基準価格(税別)
¥468,700
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
仕様
Z ADJ12
寸法L(mm)
63
加工径ΦD(mm)
200
径D(Φmm)
60
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
12
フランジ径D(Φmm)
134