曜日別特売
M2-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25258006

 

M2-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25258006
M2-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25258006
M2-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25258006
M2-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25258006
M2-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25258006

スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
間口(mm)1202
奥行(mm)609
内容量1台注文コード25258006品番M2-DS6465
参考基準価格(税別)¥91,810販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。
棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。
積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。トラスコ品番206-7049高さ(mm)1807奥行(mm)609間口(mm)1202棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-09外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×609×1807有効間口(mm)1116外寸法・奥行(mm)609外寸法・間口(mm)1202棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする