曜日別特売
BT700KJ3S2H-E100T 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 脱着式ハンドル付 柵 とめたろう付 TRUSCO 25259625

連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 脱着式ハンドル付 柵 とめたろう付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25259625品番BT700KJ3S2H-E100T
参考基準価格(税別)¥23,270販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
ボルトレスキャスターで交換が容易です。

用途
運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番236-0460質量(kg)7ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-13特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、収納式柵付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
注意
※固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする