曜日別特売
MPK-600NJS-B-M6 まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-B 6台セット TRUSCO 25260876

まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-B 6台セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(6台)注文コード25260876品番MPK-600NJS-B-M6
参考基準価格(税別)¥31,110販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

6台セットのお買い得品です。
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)
スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ナイロン車輪
ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1986材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.38ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする