曜日別特売
KTIP080R5SS10M モジュラードリル KTIP ケナメタル 25261514

モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード25261514品番KTIP080R5SS10M
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

KenTIPホルダー。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。クーラントを通して鋭い切り口に仕上げ、工具寿命の向上、穴加工や切りくず除去も行います 。

全長L(mm)70加工径ΦD(mm)9.5シャンク径D(Φmm)10シャンク長ls(mm)41最大加工径D1(Φmm)9.99最大加工径L4(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする