ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-U-GMN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
6
注文コード
25261645
品番
A4G0605M06U04GMN KC5010
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
コーナーR(mm)
0.4
寸法T(mm)
4.9
幅W(mm)
6.05
寸法LI(mm)
30
シートサイズ
6