曜日別特売
RBW-863VH YG ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO 25262267

ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
ヤンググリーン
内容量1台注文コード25262267品番RBW-863VH YG
参考基準価格(税別)¥52,720販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番246-6399材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムヤンググリーン高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数1均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする