TRUSCO
J型フック(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
45
45
63
トラスコ品番
243-0565
243-0565
243-0567
243-0566
材質
ステンレス(SUS304)、表面仕上:鏡面磨
ステンレス(SUS304)、表面仕上:鏡面磨
ステンレス(SUS304)、表面仕上:鏡面磨
ステンレス(SUS304)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25262714
品番
ST91-45
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途
鞄や小物かけとして。
付属品
皿+3.5X25
トラスコ品番
243-0565
材質
ステンレス(SUS304)、表面仕上:鏡面磨
厚さ(mm)
2
寸法L(mm)
45
寸法A(mm)
35
耐荷重(kg)
5
寸法D(mm)
13
表面処理
鏡面磨
取付穴数
2
荷重
吊下荷重:5(kgf)
H(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。