TRUSCO
ソフトタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
200
200
250
最大結束径(Φmm)
45.0
45.0
70.0
結束可能径(mm)
3.0~45.0
3.0~45.0
3.0~70.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25262800
品番
TFX200BU
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。
柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途
電源コードの結束に。
トラスコ品番
240-9171
材質
エラストマー樹脂
長さ(mm)
200
幅(mm)
7.0
厚さ(mm)
1.7
色
紺
最大結束径(Φmm)
45.0
引張強度(N)
49
最小結束径(Φmm)
3.0
結束可能径(mm)
3.0~45.0
RoHS指令(10物質対応)
対応