ケナメタル
A4 溝入れインサート A4R-P-GMN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
4
注文コード
25262957
品番
A4R187I04P00GMN KC5010
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
コーナーR(mm)
2.4
寸法T(mm)
3.8
幅W(mm)
4.76
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
4