50A3RS90SD12L32 ヘリカルカッター KSSM 90 -- IC 12MM HEL ケナメタル 25264348

ヘリカルカッター KSSM 90 -- IC 12MM HEL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)50
内容量1個注文コード25264348品番50A3RS90SD12L32
参考基準価格(税別)¥122,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

KSSM ヘリカルカッター。チタン加工用。特許取得のHARVI技術。インサートタイプ12

加工径ΦD(mm)50シャンク径D(Φmm)22フランジ径D(Φmm)44全長L(mm)55最大切込深さ(mm)32.4刃数Z9刃列3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする