曜日別特売
63A3RS90SD12L50 ヘリカルカッター KSSM 90 -- IC 12MM HEL ケナメタル 25264357

ヘリカルカッター KSSM 90 -- IC 12MM HEL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)63
内容量1個注文コード25264357品番63A3RS90SD12L50
参考基準価格(税別)¥186,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

KSSM ヘリカルカッター。チタン加工用。特許取得のHARVI技術。インサートタイプ12

加工径ΦD(mm)63シャンク径D(Φmm)27フランジ径D(Φmm)55全長L(mm)70最大切込深さ(mm)51.2刃数Z15刃列3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする