曜日別特売
B134-0012 フランジナット ステンレス TRUSCO 25264604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B134-0012 フランジナット ステンレス TRUSCO 25264604
B134-0012 フランジナット ステンレス TRUSCO 25264604

フランジナット ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1パック(4個)注文コード25264604品番B134-0012
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付

トラスコ品番258-0130材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)11質量(g)79ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12対辺(mm)17寸法S(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)1.8寸法K(mm)11アズワン品番65-1974-26RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25264559
2024-08-24
用途: 厨房レンジフードへの器具取り付け
有限会社ダイラ飲食業

このビスでしっかり固定できたので、シャフト不要で助かります。

対象商品 : 25264568
2023-11-22
用途: 機械部品組付時 等
製造業

こちらの商品はセレート付きでした。商品説明欄に表記があるとより良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする