曜日別特売
TOIP-14 オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCO 25266449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンアイプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kN)0.39RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(mm)14注文コード25266449品番TOIP-14
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

4ヵ所を止めるタイプです。

用途支柱や壁面などの取り付け。A×B(mm)60×85寸法D(mm)14寸法S(mm)28寸法T(mm)5寸法d(mm)8トラスコ品番257-6141材質ステンレス(SUS304)寸法P1(mm)40寸法P2(mm)65H(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする